Kit Zenitrack 2 modules 850Wc

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la cellule monocristallin
  • nombre de modules 2
  • taille de l'installation 0.85 kWc

Idéal pour la petite autoconsommation, il permet de suivre le zenith tout au long de l'année permettant une forte augmentation de la production électrique les mois d'hiver dans nos latitudes moyennes : +50% en décembre, + 43% en novembre

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoconsommationso

Multiple de vente

1

Kit intégral photovoltaïque

convient pour matériel de toiture

autre

avec onduleur

Oui

matériau de la cellule

monocristallin

nombre de modules

2

taille de l'installation

0.85 kWc

Type de pose

sol

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.